Matrix (Specialty Lubricants) Foodmax Easy Universal Food Grade Lubricant 3H H1 Spray (Pelumas Mesin Food Grade)
#Grup produk P110898322
Spesifikasi
| Appearance | (Saybolt) >+30; Pale Colored liquid |
|---|---|
| Packaging | Spray Can Aerosol |
| Pour Point (°C) | <-6 |
| Regulation | USP/BP Passes; FDA 21 CFR 172.878 Passes; FDA 21 CFR 178.3620 a Passes |
| Size (ml) | 400 |
| Viscosity (cSt) | '60-70 at 40°C |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Matrix Foodmax Easy Universal Food Grade Lubricant Spray
Produk ini adalah pelumas universal untuk digunakan dalam peralatan pemrosesan makanan dimana: kontak insidental dengan makanan dapat terjadi.nCocok untuk sebagian besar aplikasi di mana beban sedang diperlukan.
Matrix Foodmax Easy Spray dapat digunakan sebagai pelumas umum sebagai minyak rantai tidak lengket, bearing dan slide dengan beban rendah, engsel dan sebagai bahan pembersih dan pengawet untuk besi tahan karat. Foodmax Easy Spray juga bisa digunakan sebagai minyak pelepas cetakan food grade.
Produk ini adalah pelumas universal untuk digunakan dalam peralatan pemrosesan makanan dimana: kontak insidental dengan makanan dapat terjadi.nCocok untuk sebagian besar aplikasi di mana beban sedang diperlukan.
Matrix Foodmax Easy Spray dapat digunakan sebagai pelumas umum sebagai minyak rantai tidak lengket, bearing dan slide dengan beban rendah, engsel dan sebagai bahan pembersih dan pengawet untuk besi tahan karat. Foodmax Easy Spray juga bisa digunakan sebagai minyak pelepas cetakan food grade.
Description
Universal foodgrade lubricant
This product is a universal lubricant for use in food processing equipment where incidental contact with food may occur. Suitable for most applications where medium load is required.
Foodmax Easy Spray can be used as a general lubricant as a non-sticky chain oil, bearings and slides with low load, hinges and as a cleaning and conserving agent for stainless steel. Foodmax Easy Spray can be used as a food grade mould release oil as well.
This product is a universal lubricant for use in food processing equipment where incidental contact with food may occur. Suitable for most applications where medium load is required.
Foodmax Easy Spray can be used as a general lubricant as a non-sticky chain oil, bearings and slides with low load, hinges and as a cleaning and conserving agent for stainless steel. Foodmax Easy Spray can be used as a food grade mould release oil as well.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pelumas%20Mesin%20Pengolah%20Makanan/Matrix%20(Specialty%20Lubricants)%20Foodmax%20Easy%20Universal%20Food%20Grade%20Lubricant%203H%20H1%20Spray%20(Pelumas%20Mesin%20Food%20Grade)/8yP110898322-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
