Matrix (Specialty Lubricants) Foodmax Clean Food Grade Spray Cleaner Biodegradable (Pembersih Gemuk Mesin)

Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
AppearanceYellow
Density (g/cm³)0.863
OdourCitrus
PackagingSpray Can Aerosol
Pour Point (°C)-46
Size (ml)400
Viscosity (cSt)'2 at 40°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Matrix Foodmax Clean Spray adalah degreaser pembersih food grade.
Produk ini telah diformulasikan untuk secara efektif membersihkan lemak dan residu minyak, diformulasikan dari turunan minyak CItrus yang tidak beracun, non-kaustik, biodegradable dan dapat digunakan secara aman dengan peralatan pelindung minimal. Ini karena fakta bahwa itu adalah pembersih alami yang sempurna.

Minyak, lemak, lumpur, senyawa polimer dan zat serupa yang sulit dihilangkan dapat dilarutkan dengan pelarut industri yang banyak beredar di pasaran namun sebagian besar bersifat kaustik atau asam. Kecuali jika digunakan dengan tindakan pencegahan khusus, pelarut industri semacam ini dapat berbahaya baik bagi karyawan maupun peralatan.

Matrix Foodmax Clean Spray dapat digunakan dengan aman bahkan untuk pekerjaan pembersihan dan degreasing yang paling sulit karena tidak mengandung bahan yang keras.

Produk Matrix Foodmax Clean Spray tidak akan merusak permukaan yang dicat atau bagian aluminium yang halus, atau meninggalkan goresan atau noda.
Description
Powerful Foodgrade Cleaner

This product is a powerful food grade cleaner and degreaser. It will effectively clean grease and oil residue. Foodmax Clean is non-toxic, non-caustic, biodegradable and can be used safely with minimal protective equipment.
Oil, grease, sludge, polymer compounds and similar hard-to-remove substances can be dissolved with industrial solvents, most of which are caustic or acidic. Unless they are used with special precautions, these solvents can be harmful to both employees and equipment. Foodmax Clean can be safely used for even the most difficult cleaning and degreasing work because it contains no harsh ingredients. It will not damage painted surfaces or delicate aluminum parts or leave streaks or stains. Foodmax Clean is non-toxic, biodegradable and can be safely used without worry of health hazards and rinsed away without risk of water pollution. In addition to this maximum convenience, you avoid the costs associated with handling, storing and disposing of toxic cleaning solvents.
Feature
- Non toxic
- Biodegradable
- User friendly
- NSF C-1 approved
- Kosher approved
- Halal approved
- Packed in a spraycan for your convenience and also available in bulk packaging

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan