Sebelum PPN:
Rp80.900 - Rp109.900
Spesifikasi
Operating Humidity RangeLess than 75% RH
Quiescent Current (mA)70
Storage Humidity RangeLess than 75% RH
Storage Temperature (°C)-20 to 85
Typical Capacity (%)More than 90
Working Current (mA)≤100
Working Temperature (°C)0 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan