Robot Mouse M355

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp81.900 - Rp109.900
Spesifikasi
Battery Type1 x AA
DPI1600
Keys3
Polling Rating (Bluetooth) (Hz)125
Polling Rating 2.4G (Hz)250
Size (mm)111.5x74.4x42.3
Switch Rating3 Million clicks

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Halaman Terkait