Robot Mouse M205

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp48.900 - Rp79.900
Spesifikasi
Battery Specifications1xAA
DPI800-1200-1600
Number of Keys4
Report Rate Frequency (Hz)125
Size (mm)99.8x60.5x32
Switch Rating (click)Over 2million

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk