RAZORSAW Leather Saw Wood Working Saw 180

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)200
Blade MaterialsSK material
Blade Pitch (mm)1.5
Handle MaterialsAluminium Die Cast/Elastomer Plastic
Purpose of UseAcrylic, decorative materials, etc.
Total Length (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan