Tajima Tajima Durable Socket Single 12-sided

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Total Length (mm)102
Opposite Side Dimension (mm)21
Shaft Dimension (mm)6.35
Finish MaterialChrome Vanadium Steel (Cr-V)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan