Miyoshi Kikai Pijon Parts PE Series (Klem Pipa)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Dimension H (mm)11.5
Dimension A (mm)16
Dimension B (mm)6.5
Dimension C (mm)10
Diameter D8
Dimension E (mm)11
Dimension G (mm)24
Dimension W (mm)32
Dimensions (mm)22x32x10
Dimensions 2-P (mm)4.2
Tightening screwM4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For launching the horizontal side axis

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan