Miyoshi Kikai Kaku Pijon SQ-600 (Klem Pipa)

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Dimension H (mm)21
Dimension A (mm)20
Dimension B (mm)19
Dimension C (mm)20
Dimension F (mm)30
Dimension G (mm)42
Dimension K (mm)10.5
Dimension P (mm)5.5
Dimension W (mm)52
Tightening screwM5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cantilever or parallel rack structure with square axis

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan