Kubota Chemix Pipa PVC Tahan Panas (PVC Pipe)

Sebelum PPN:
Rp58.900 - Rp129.900
Spesifikasi
MaterialRigid PVC (PVC)
TypePVC Pipe
ShapePipe
StandardJIS K 6776
Length (m)0.25
Outer Diameter Tolerance (mm)±0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan