Minebea Connect Waterproof Connector Socket Housing CB01 Series

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp269.900
Spesifikasi
TypeFor Relays And Boards
Protection ClassIP67
Rated Voltage (V)250
Housing MaterialPBT(UL94V-0)
Rated Current (A)Max. 3
Applicable Board Thickness (mm)1.6
Cell Spacing (mm)2.5
Contact Resistance (miliΩ)Max. 15
HousingBlack
Insulation Resistance (MΩ)1000min./DC500V
Operating Temperature Range (°C)-40 to 105
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Withstand Voltage (r.m.s)AC1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan