KYOCERA Cordless Screw Driver

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
Shank type6.35
Battery TypeLi-ion 1500 mAh
Overall Dimensions (mm)150x47x125
Battery Voltage (V)3.7
Charging Time (hour)5
Maximum Torque (N m)3.5
Rotation Speed (rpm)180
Screwing Capacity (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan