XP-Pen PC AIO Aspire (Tab)

Sebelum PPN:
Rp8.499.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)538x332x25.8
Accuracy (mm)±0.5 (Center), ±1.5 (Corner)
Viewing Angle (°)178
Display Resolution1920x1080
Tilt (°)60
Active Area (mm)476.064x267.786
Adjustable Stand (°)16-90
Brightness (cd/m²)250
Color Gamut86% NTSC, Adobe® RGB≥90%, sRGB≥122%
Contrast800:1
Interface Support1 x USB-C, 1x HDMI, 1 x Power Jack, 1 x Headphone Jack
Maximum Power On Mode (W)20
Mechanical Buttons5
Power Supply Input (V)AC 110-240
Pressure Sensitivity8192 Levels
Reading Height (mm)10
Report Rate Max. (RPS)220
Resolution (lpi)5080
StylusBattery Free
VESA Mount (mm)100x100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Layar lebih besar
XP-PEN Artist 22 (Generasi ke-2) hadir dengan layar 21,5 inci yang sangat besar. Dengan resolusi 1080p, memiliki akurasi warna yang luar biasa sebesar 86% NTSC (Adobe® RGB≥90%,sRGB≥122%), dan memberikan gambar dan video yang lebih hidup dan realistis.
-Koneksi mudah dan cepat
XP-PEN Artist 22 (Generasi ke-2) mendukung koneksi USB-C ke USB-C, yang memungkinkan Anda menyambungkan komputer iMac, Mac Book Pro, atau Windows tanpa menggunakan adaptor.
-Tingkatkan pengalaman menggambar Anda
Dengan akurasi yang lebih baik, Artist 22 (Generasi ke-2) memungkinkan Anda menggambar dengan posisi kursor yang lebih presisi, bahkan di keempat sudutnya. Ini memastikan pengalaman menggambar yang memuaskan.
-Dapat Diandalkan
Dengan dudukan yang dapat diatur, Anda dapat mengubah sudut layar dari 16 hingga 90 derajat sesuai dengan kebutuhan Anda dan berkreasi dengan nyaman dan bebas. Selain itu, slot kabel yang dirancang khusus dan penutup belakang yang dapat dilepas membuat kabel Anda terlindungi dan teratur.
-Menemani Anda Dalam Berkarya
Stylus bebas baterai mendukung fungsi kemiringan hingga 60 derajat dan 8.192 tingkat sensitivitas tekanan, membantu Anda membuat goresan indah dan bayangan mulus dengan mudah.
-Kompatibilitas Yang Luas
Artis 22 (Generasi ke-2) mendukung Windows 7 (atau lebih baru), Chrome OS 88 (atau lebih baru), Linux (Versi terperinci) dan Mac OS X® 10.10 (dan lebih tinggi). Ini juga kompatibel dengan perangkat lunak seni digital populer, seperti Adobe® Photoshop®, Illustrator®, SAI®, CDR®, GIMP®, Krita®, MediBang®, FireAlpaca®, dan Blender® 3D.

Package Include: 1 x 21.5inch Graphics Display, 1 x Power Cable, 1 x PA6 Battery-free Stylus, 1 x Pen Holder (comes with 8 pen nibs), 1 x USB-C to USB-C Cable, 1 x Quick Guide, 1 x USB-A to USB-C Cable, 1 x Cleaning Cloth, 1 x HDMI Cable, 1 x Drawing Glove Black, 1 x Power Adapter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan