XP-Pen Graphic Tablet Display (Tablet Grafis)
#Grup produk P110880688
Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 434x255.8x12.89 |
|---|---|
| Certification | CE/WEEE/NOM/RCM/EAC/FCC/KC/RoHS/PSE/BIS/UKCA |
| Compatibility | Windows 7 (or later), Mac OS X 10.10 (or later) Android (USB3.1 DP1.2) , Chrome OS 88 (or later)* Linux (This product now fully supports macOS Monterey and Windows 11.) |
| Power Input (V) | DC 5 |
| Viewing Angle (°) | 178 |
| Contrast (typical) | 1000:1 |
| Display Resolution | 1920x1080 |
| Full Lamination | Yes |
| Ports Included | 1 x Full-Featured USB-C, 1 x USB-C |
| Power Input (A) | 2 |
| Pressure Level | 8192 |
| Reading Height (mm) | 10 |
| Resolution (lpi) | 5080 |
| Shortcut Keys | 10 |
| Stylus | X3 Elite |
| Tilt (°) | 60 |
| Work Area (mm) | 340.99x191.81 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
-Artist Baru, tampilan gambar inovatif dengan stylus chip X3
-Artist 16 Drawing Display (2nd)
Luas namun bisa dibawa kemana saja
-Seri Deco baru menghadirkan lompatan besar pada pengalaman menggambar stylus dengan chip X3 baru, memberi Anda perasaan menggambar yang realistis seperti pena dan kertas. Jelajahi dunia CG baru dengan teknologi chip X3.
-Tajam
Stylus bekerja lebih cepat
daripada inspirasi Anda.
3 gram* AF.
0,6 mm* jarak retraksi.
Respon lebih cepat.
Stabil
Tidak ada bagian pegas.
Anti-interferensi.
Performa stabil.
Dua kali lipat masa hidup.
Transmisi sinyal digital.
Tepat
Posisi yang lebih tepat.
Tidak pernah melewatkan
satu sapuan kuas.
Hampir tidak ada kesalahan akurasi.
Tidak ada garis putus-putus. Tidak ada jeda.
-Tampilan warna alami untuk kreasi realistis
Gamut warna lebar 127% sRGB* menampilkan presentasi penuh warna dan ekspresi detail yang halus. Warna lebih hidup dan jelas dibawah pena Anda.
>Teknologi IPS-ADS.
>178° Sudut Melihat terlihat.
>Kedalaman warna 8-bit.
>220 cd/㎡ kecerahan.
>Rasio kontras 1000:1.
-Rasio kontras 1000:1..
Layar matte pelindung mata menghalangi gangguan cahaya dari luar, memungkinkan Anda untuk fokus berkreasi tanpa gangguan
-Tidak ada kesalahan paralel
Teknologi layar laminasi penuh. Layar dan tampilan dilaminasi dengan mulus untuk menghindari kesalahan paralel antara ujung stylus dan kursor, dengan tepat memposisikan setiap goresan Anda.
-Pengalaman sentuhan yang nyaman
Tekstur permukaan seperti kertas memberikan pengalaman menggambar yang nyata.
-Warna trendi, pilih warnamu
4 warna trendi untuk menampilkan kepribadian Anda dengan cara yang berbeda. Masing-masing dari mereka dipilih untuk mengekspresikan diri Anda yang sebenarnya.
-Standar kinerja menggambar untuk digital profesional
>Teknologi induksi elektromagnetik EMR
>8192 level
>Kemiringan 60°
>200RPS
>Tinggi membaca 10mm
>Resolusi 5080LPI
-Koneksi Label USB-C berfitur lengkap
Port USB-C berfitur lengkap
Mendukung koneksi hanya dengan kabel USB-C ke USB-C (dijual terpisah)
-Koneksi Kabel USB-C 3in1 Port USB-C 3in1
Mendukung koneksi hanya dengan kabel USB-C ke USB-C (dijual terpisah)
-Kompatibilitas yang mengesankan.
Kompatibel dengan Windows 7 (atau lebih baru), Mac OS X 10.10 (atau lebih baru), Android (USB3.1 DP1.2), Chrome OS 88 (atau lebih baru), dan Linux. Bawa lebih banyak kemungkinan untuk kreativitas Anda.
Tablet pena bekerja dengan sebagian besar perangkat lunak seni utama, termasuk Photoshop, Illustrator, SAI, GIMP, Krita, MediBang Paint, FireAlpaca, Blender, dan banyak lagi. Kompatibilitas ekstensif dari tablet pena ini memperluas cakrawala kreatif Anda.
Package Include: 1 x Pen Display, 1 x Cleaning Cloth, 1 x Stylus Elit X3, 1 x Drawing Gloves – Black, 1 x Pen Extractor, 1 x Extension Cable, 10 x Pen Nibs, 1 x 3-in-1 USB Cable, 1 x Quick Guide
-Artist 16 Drawing Display (2nd)
Luas namun bisa dibawa kemana saja
-Seri Deco baru menghadirkan lompatan besar pada pengalaman menggambar stylus dengan chip X3 baru, memberi Anda perasaan menggambar yang realistis seperti pena dan kertas. Jelajahi dunia CG baru dengan teknologi chip X3.
-Tajam
Stylus bekerja lebih cepat
daripada inspirasi Anda.
3 gram* AF.
0,6 mm* jarak retraksi.
Respon lebih cepat.
Stabil
Tidak ada bagian pegas.
Anti-interferensi.
Performa stabil.
Dua kali lipat masa hidup.
Transmisi sinyal digital.
Tepat
Posisi yang lebih tepat.
Tidak pernah melewatkan
satu sapuan kuas.
Hampir tidak ada kesalahan akurasi.
Tidak ada garis putus-putus. Tidak ada jeda.
-Tampilan warna alami untuk kreasi realistis
Gamut warna lebar 127% sRGB* menampilkan presentasi penuh warna dan ekspresi detail yang halus. Warna lebih hidup dan jelas dibawah pena Anda.
>Teknologi IPS-ADS.
>178° Sudut Melihat terlihat.
>Kedalaman warna 8-bit.
>220 cd/㎡ kecerahan.
>Rasio kontras 1000:1.
-Rasio kontras 1000:1..
Layar matte pelindung mata menghalangi gangguan cahaya dari luar, memungkinkan Anda untuk fokus berkreasi tanpa gangguan
-Tidak ada kesalahan paralel
Teknologi layar laminasi penuh. Layar dan tampilan dilaminasi dengan mulus untuk menghindari kesalahan paralel antara ujung stylus dan kursor, dengan tepat memposisikan setiap goresan Anda.
-Pengalaman sentuhan yang nyaman
Tekstur permukaan seperti kertas memberikan pengalaman menggambar yang nyata.
-Warna trendi, pilih warnamu
4 warna trendi untuk menampilkan kepribadian Anda dengan cara yang berbeda. Masing-masing dari mereka dipilih untuk mengekspresikan diri Anda yang sebenarnya.
-Standar kinerja menggambar untuk digital profesional
>Teknologi induksi elektromagnetik EMR
>8192 level
>Kemiringan 60°
>200RPS
>Tinggi membaca 10mm
>Resolusi 5080LPI
-Koneksi Label USB-C berfitur lengkap
Port USB-C berfitur lengkap
Mendukung koneksi hanya dengan kabel USB-C ke USB-C (dijual terpisah)
-Koneksi Kabel USB-C 3in1 Port USB-C 3in1
Mendukung koneksi hanya dengan kabel USB-C ke USB-C (dijual terpisah)
-Kompatibilitas yang mengesankan.
Kompatibel dengan Windows 7 (atau lebih baru), Mac OS X 10.10 (atau lebih baru), Android (USB3.1 DP1.2), Chrome OS 88 (atau lebih baru), dan Linux. Bawa lebih banyak kemungkinan untuk kreativitas Anda.
Tablet pena bekerja dengan sebagian besar perangkat lunak seni utama, termasuk Photoshop, Illustrator, SAI, GIMP, Krita, MediBang Paint, FireAlpaca, Blender, dan banyak lagi. Kompatibilitas ekstensif dari tablet pena ini memperluas cakrawala kreatif Anda.
Package Include: 1 x Pen Display, 1 x Cleaning Cloth, 1 x Stylus Elit X3, 1 x Drawing Gloves – Black, 1 x Pen Extractor, 1 x Extension Cable, 10 x Pen Nibs, 1 x 3-in-1 USB Cable, 1 x Quick Guide
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/j4P110880688-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
