XP-Pen Graphic Tablet Display (Tablet Grafis)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)378x225x11.99
CertificationCE/WEEE/NOM/RCM/EAC/FCC/KC/RoHS/PSE/BIS/UKCA
Accuracy (mm)±0.5 (Center), ±1 (Corner)
Power Input (V)DC 5
Viewing Angle (°)178
Color Gamut (typical)92% NTSC, 130% sRGB, 96% Adobe RGB
Contrast (typical)1000:1
Display Resolution1920x1080
Full LaminationYes
Ports Included2 x USB-C
Power Input (A)2
Pressure Level8192
Reading Height (mm)10
Resolution (lpi)5080
Shortcut Keys9
StylusX3 Elite
Tilt (°)60
Work Area (mm)293.76x165.24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Artist Baru tampilan gambar inovatif dengan stylus chip X3
Artist 13 (2nd gen)

-Generasi baru menandai awal yang baru.
Artist Series mendorong para kreator untuk lebih mengekspresikan diri dan berani mengejar impian. Seri Baru hadir dengan berbagai ukuran dan warna. Didukung oleh teknologi X3 Smart Chip, meningkatkan kreativitas anda semakin berkualitas.

-Ukuran yang nyaman untuk pengalaman menggambar yang nyata

-Tampilan warna alami untuk kreasi realistis
Gamut warna lebar 130% sRGB* menghadirkan presentasi penuh warna dan ekspresi detail yang halus.
Warna lebih hidup dan jelas dibawah pena Anda.

>Teknologi IPS-ADS
>178° Sudut Melihat terlihat
>Kedalaman warna 8-bit
>220 cd/㎡ kecerahan

-Layar anti-silau
Layar matte melindungi mata dan menghalangi gangguan cahaya dari luar, memungkinkan Anda untuk fokus pada berkreativtasi tanpa gangguan.

-Tidak ada kesalahan paralel
Teknologi layar laminasi penuh. Layar dan tampilan dilaminasi dengan mulus untuk menghindari kesalahan paralel antara ujung stylus dan kursor, dengan tepat memposisikan setiap goresan Anda.

-Pengalaman sentuhan yang nyaman
Tekstur permukaan seperti kertas memberikan pengalaman menggambar yang alami

-Warna trendi, pilih warnamu
4 warna trendi untuk menampilkan kepribadian Anda dengan cara yang berbeda.
Masing-masing dari mereka dipilih untuk mengekspresikan diri Anda yang sebenarnya.
Hitam, Hijau, Biru, Merah Muda

-Portabilitas mudah untuk melepaskan kreativitas tanpa batas
Desain yang disederhanakan hadir dengan portabilitas yang mudah bagi Anda untuk dibawa didalam tas. Lepaskan inspirasi kreatif Anda kapan saja di mana saja.

-Layar yang sama seperti kebanyakan layar komputer 13,3 inch untuk berkreasi yang lebih nyaman

-Standar menggambar untuk digital profesional
>Teknologi EMR (Electro-magnetic Resonance)
>8192 level
>Kemiringan 60°
>Kecepatan membaca 200RPS
>Tinggi membaca 10mm
>Resolusi 5080LPI

-Tombol pintasan serbaguna
Tampilan gambar Artist 13 (2nd Gen) menampilkan 9 tombol pintas yang ditentukan pengguna. Sesuaikan and atur tombol pintas Anda untuk menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan produktivitas Anda.

-Layar multi-fungsi mempunyai beberapa kegunaan.
Perluas tampilan layar dan proyeksi layar yang mencakup berbagai kegunaan termasuk kreasi, game, film, dan hiburan, dll.

-Port Ganda Yang Fleksibel
Tekan lama tombol daya selama 3 detik, akan berkedip biru dan orange secara bergantian. Saat layar mati, layar akan beralih ke tablet menggambar, memberi Anda opsi menggambar tambahan.

-Koneksi kabel USB-C berfitur lengkap
Port USB-C berfitur lengkap
Mendukung koneksi hanya dengan kabel USB-C ke USB-C (dijual terpisah)

-Koneksi kabel USB-C 3in1 Port USB-C 3in1
Mendukung koneksi hanya dengan kabel USB-C ke USB-C (dijual terpisah)

-Untuk kompatibilitas produk terbaik, kami sangat menyarankan penggunaan XPPen ACW01 dan ACW03, menggunakan kabel dengan sertifikasi legal.

-Kompatibilitas yang luas.
Pekerjaan lancar dengan berbagai sistem dan perangkat lunak.

Tampilan Pena Seri Artist (2nd gen) kompatibel dengan Windows, Mac OS X, Chrome OS, Linux, dan Android. Jelajahi kreativitas Anda dengan Artist baru.

Dapat bekerja dengan berbagai aplikasi perangkat lunak seni digital populer, seperti Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, dan MediBang.

Package Include: 1 x Pen Display, 1 x Cleaning Cloth, 1 x X3 Elite Stylus, 1 x Black Drawing Gloves, 1 x Nib Extractor, 1 x USB Extension Cable, 10 x Nibs, 1 x 3-in-1 USB Cable, 1 x Quick Guide

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan