Labtech Viscosight Bath

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
MaterialInterior : Seamless stainless Steel (SUS304); Exterior : Powder coated steel; Window : Vacuum sealed tempered safety pair glass
Capacity (L)52
DisplayLED 4 Digital Display
Timer99hr 59min/Continuous
ControllerDigital PID Multi function controller
Dimension Inner (mm)500x300x350
Dimension Outer (mm)725x400x430
Heater Power (kW)2
Maximum Flow Rate (L/minute)30
Maximum Height (m)4.3
PumpMagnetic drive
Temperature Range Ambient (°C)+5 to 99
Temperature Set Accuracy (°C)±0.1
Temperature Uniformity (°C)±0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan