Rocker Suction System

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
MaterialPTFE
Dimension (LxWxH) (cm)33.5x23x43
Funnel Capacity (ml)500
Horse Power (HP)1/6
Hose Barb (inch)5/16 (8mm)
Maximum Current (A) 0.4-1.0
Maximum Flow Rate (L/minute)22-25
Maximum Power (W)80-100
Maximum Vacuum (mbar)25
Motor Rotation Speed (rpm)1450-1750
Tissue Bottle Capacity (ml)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan