Multivac Stainless Steel Manifold without Funnel Adaptor

Sebelum PPN:
Rp50.999.900
Spesifikasi
MaterialAluminium
Filter Diameter (mm)47
Dimension (LxWxH) (cm)85x13x11
Funnel Capacity (ml)100 / 300 / 500 (optional)
Hose Barb (inch)ID8 (5/16)
Number of branch6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan