Non Brand Vacuum Pump Rotary Vane Tanker (Pompa Vakum)

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
MaterialPolitetrafluoroetilena (PTFE)
Noise Level (dB)52
Dimension (LxMxH) (cm)33.5x12.5x37.5
Horse Power (HP)1/2
Hose Barb (inch)ID10 (3/8)
Max. Vacuum (Torr)5x10-2
Maximum Current (A) 3-6.5
Maximum Flow Rate (L/minute)70-85
Maximum Power (W)375
Motor Rotation Speed (rpm)1440-1725

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan