Micro Analytics Resis. Meter

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
MaterialPlastic ABS
Dimensions (mm)195x40x36
DisplayLCD
Power (V)DC 9
Accuracy Resistivity (%)±1 full scale
Calibration Point1
Resistance Range (MΩ)1-18.2
Temp. compensationAuto
Temperature Accuracy (°C)±0.5
Temperature Range (°C)0-99.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan