Labtech Refrigerated Bath Circulator (Sirkulasi Pendingin)

Sebelum PPN:
Rp95.999.900
Spesifikasi
MaterialInterior Stainless Steel; Exterior Powder Coated Steel
Capacity (L)8
Temperature Range (°C)-30 to 90
DisplayDisplay LED 4 Digit Display
ControllerDigital PID Multi-Function Controller
Dimensions (mm)Bath: 170x320x150; Top: 170x150; Overall: 235x440x645
Heater Power (W)700
Maximum Flow Rate (L/minute)7
Maximum Height (m)4.3
PumpMagnetic Drive Circulation Pump
Refrigerant (HP)1/4
Set Accuracy (°C)±0.1
Uniformity (°C)±0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan