Labtech Cooling Bath Circulator Programmable (Sirkulasi Pendingin)

Sebelum PPN:
Rp229.999.900 - Rp309.999.900
Spesifikasi
MaterialInterior : Stainless Steel; Exterior : Powder Coated Steel
Temperature Range (°C)-30 to 90
DisplayLED 4 Digit Display
ControllerProgrammable (Optional RS-232C PC Interface)
Maximum Flow Rate (L/minute)20
Maximum Height (m)2
PumpMagnetic
Temperature Set Accuracy (°C)±0.1
Temperature Uniformity (°C)±0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan