Non Brand Pharmaceutical Refrigerator Showcase

Sebelum PPN:
Rp59.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)220/1Phase
FeaturesAcoustic Alarm; Wheels; No-Frost; Vertical Lights; Digital Thermometer
Power (W)586
Capacity (L)785
Temperature Range (°C)2~8
CoolantR134a
Dimensions (LxWxH) (mm)1062x723x1995
Shelf (Pieces)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait