TranaLab Pharmaceutical Refrigerator
#Grup produk P110878966
Spesifikasi
| Material | Interior: Stainless Steel 304; Exterior: Epoxy powder coated steel |
|---|---|
| Power (W) | 254 |
| Temperature (°C) | -10~-40 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 580x560x1785 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Climate Type | N |
| Defrost Type | Manual |
| Door Number | Single Door |
| Door type | Folding Door |
| Effective Volume (L) | 236 |
| Internal Size (mm) | 500x420x1090 |
| Packing Size (mm) | 730x675x1915 |
| Temperature Type | Single Temperature |
| Wide Voltage Available Range (V) | 187~242 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Peralatan profesional untuk pendingin apotek di industri medis, juga untuk menyimpan produk biologis dan reagen, vaksin, dll
cocok digunakan untuk rumah sakit, apotek, pabrik farmasi, CDC, pusat kesehatan, dan lembaga penelitian.
Temperatur kontrol:
- Dikendalikan, ditampilkan dan khawatir dengan tinggi precised sensor
- Cerdas dikendalikan fan dan dipaksa-sistem AC,Mikroprosesor berbasis suhu controller, display, suhu resolusi 0.1 °C, di dalam suhu 2 ~ 8°C
- Elektronik printing temperature recorder pemantauan tindak lanjut dari perubahan suhu memudahkan dalam masalah kembali (opsional)
Keamanan:
- Double digital tampilan dua sensors suhu memastikan suhu keseragaman
- Lima sistem alarm: tinggi dan suhu rendah alarm kegagalan daya alarm pintu alarm sensor kegagalan alarm dan back-up baterai kegagalan alarm.
- Dua alarm gaya: berdengung, berkedip
- Penundaan pencegahan saat memulai, untuk menghindari mempengaruhi peralatan lainnya atau line rincian untuk simultan berjalan
- Fault-menjalankan keselamatan sistem memastikan tidak ada kasih sayang di penyimpanan darah ketika jangka panjang kontrol elektronik terjadi kegagalan.
3. Sistem pendingin
- Merek kompresor non CFC lingkungan refrigerant dengan efisiensi tinggi
- Pendinginan yang sangat baik desain sistem
- Baru Bahan untuk sistem penyegelan, pelestarian panas yang baik
4. Desain manusiawi
- Adjustable rak di dalam, nyaman untuk penggunaan
- Safety lock desain mencegah sporadis membuka pintu
- Back-up baterai di dalam memperpanjang hingga 48 jam jika terjadi kegagalan daya (opsional)
- Lampu neon dilengkapi dalam
- Pencairan otomatis desain, mudah digunakan
- LED digital display, mudah dibaca
- Yang dipilih shock-proof dan korosi tahan tempat sampah di dalam dan di luar, cocok di semua kondisi dan mudah untuk dibersihkan
- Berbagai macam desain tegangan dari 187 V untuk 242 V
- Transparan double vacuum kaca pintu memastikan tidak ada kondensasi di bawah suhu tinggi dan kelembaban lingkungan
- Double transparan isolasi kaca pintu diisi dengan inert gas
cocok digunakan untuk rumah sakit, apotek, pabrik farmasi, CDC, pusat kesehatan, dan lembaga penelitian.
Temperatur kontrol:
- Dikendalikan, ditampilkan dan khawatir dengan tinggi precised sensor
- Cerdas dikendalikan fan dan dipaksa-sistem AC,Mikroprosesor berbasis suhu controller, display, suhu resolusi 0.1 °C, di dalam suhu 2 ~ 8°C
- Elektronik printing temperature recorder pemantauan tindak lanjut dari perubahan suhu memudahkan dalam masalah kembali (opsional)
Keamanan:
- Double digital tampilan dua sensors suhu memastikan suhu keseragaman
- Lima sistem alarm: tinggi dan suhu rendah alarm kegagalan daya alarm pintu alarm sensor kegagalan alarm dan back-up baterai kegagalan alarm.
- Dua alarm gaya: berdengung, berkedip
- Penundaan pencegahan saat memulai, untuk menghindari mempengaruhi peralatan lainnya atau line rincian untuk simultan berjalan
- Fault-menjalankan keselamatan sistem memastikan tidak ada kasih sayang di penyimpanan darah ketika jangka panjang kontrol elektronik terjadi kegagalan.
3. Sistem pendingin
- Merek kompresor non CFC lingkungan refrigerant dengan efisiensi tinggi
- Pendinginan yang sangat baik desain sistem
- Baru Bahan untuk sistem penyegelan, pelestarian panas yang baik
4. Desain manusiawi
- Adjustable rak di dalam, nyaman untuk penggunaan
- Safety lock desain mencegah sporadis membuka pintu
- Back-up baterai di dalam memperpanjang hingga 48 jam jika terjadi kegagalan daya (opsional)
- Lampu neon dilengkapi dalam
- Pencairan otomatis desain, mudah digunakan
- LED digital display, mudah dibaca
- Yang dipilih shock-proof dan korosi tahan tempat sampah di dalam dan di luar, cocok di semua kondisi dan mudah untuk dibersihkan
- Berbagai macam desain tegangan dari 187 V untuk 242 V
- Transparan double vacuum kaca pintu memastikan tidak ada kondensasi di bawah suhu tinggi dan kelembaban lingkungan
- Double transparan isolasi kaca pintu diisi dengan inert gas
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
