Labtech Laminar Flow Clean Bench Economic

Sebelum PPN:
Rp139.999.900 - Rp159.999.900
Spesifikasi
MaterialInterior : Stainless Steel Grade 304 with hair lined finish; Exterior : Standard-Epoxy powder coated Electro Galvanized steel; Door : T.5mm Tempered Glass Viewing Window
IlluminationFL Lamp 20Wx1EA
ControllerMain S/W, UV lamp S/W, FL lamp S/W, Fan S/W
Dimension Outer (mm)950x685x1140
Dimension Inner (mm)890x565x600
Centrifugal Blower (W)340-400
Maximum Door Opening Height (mm)560
UV DisinfectionUV Lamp 15Wx2EA
Working Door Opening Height (mm)260

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan