Labtech High Temperature Oven

Sebelum PPN:
Rp119.999.900
Spesifikasi
MaterialInterior : Stainless Steel; Exterior : Epoxy powder coated steel
Capacity (L)80
DisplayLED 4 Digits Display
InsulationCeramic and Glass Wool Board
Timer99min 59sec. / 99hr 59min / 99days 23hours / Continuous Selectable
ControllerPID Multi-Function Controller(Optional Programmable Controller)
Dimension Inner (mm)500x400x400
Dimension Outer (mm)635x590x850
Heater (kW)2
Hot Air CirculationBlower with Sirocco Fan
Set Accuracy (°C)±1.0
Temperature Range Ambient (°C)+5 to 350
Uniformity (°C)±3.0 at 200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan