TranaLab Ducted Lab Fume Hoods Stainless Steel

Sebelum PPN:
Rp259.999.900
Spesifikasi
MaterialBody : 1mm 304 Stainless Steel Plate; Lining board & Guide plate : 1mm 304 Stainless Steel Plate; Sliding Sash Window : 5mm thick explosion-proof tempered glass, Four sides PP clip sealed, Free lifting, Arbitrary stay; Worksurface : Stainless steel
ColorStainless steel color
Optional AccessoriesWater Tap, Sink, Gas Cock, PP Fan/Blower
Noise (dB)Below 65 on Fully Running
Control PanelPower supply, Setting, Confirmation, Lighting, Spare, Fan +/-, air valve
Dimensions (mm)1200x850x2350
Face Velocity (m/s)0.4-0.6
Input Voltage/Frequency (V/Hz)110-240/50-60
Lighting30W LED lamp, Waterproof, Anti-corrosion, Anti-oxidation
Power Sockets4pcs of 10A Five-holes multi-function sockets

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ducted Lab Fume Hoods Ini Terbuat Dari Bahan Stainless Steel, Hadir Dengan Tipe Berdiri, Tipe Bench-Top, Dan Tipe Walk-In. Juga Dengan Warna Stainless Steel. Dimensi Lemari Asam Dapat Disesuaikan Dan Diproduksi Sesuai Standar SEFA.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan