Labtech Cooling Viscosight Bath

Sebelum PPN:
Rp149.999.900 - Rp209.999.900
Spesifikasi
MaterialInterior : Seamless stainless Steel (SUS304); Exterior : Powder coated steel; Window : Vacuum sealed tempered safety pair glass
Capacity (L)52
Temperature Range (°C)Ambient -10 to 90
Temperature Uniformity (°C)±0.2
Maximum Flow Rate (L/minute)30
Maximum Height (m)4.3
PumpMagnetic drive
Temperature Set Accuracy (°C)±0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan