Labtech Cold Storage Chamber

Sebelum PPN:
Rp419.999.900
Spesifikasi
MaterialInterior : Stainless Steel 304; Exterior : Epoxy Powder Coated EGI Steel
Capacity (L)1050
Shelves12EA
Dimension Outer (mm)2220x1047x2332
Dimension Inner (mm)1500x8400x1950
Air Circulation FanDefrost heater (300W) for refrigerator / Hot gas system for freezer
Compressor (Hp)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan