Rocker Coated Chemical Resistant Vacuum Pump

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
MaterialPTFE
Noise Level (dB)50
Dimension (LxWxH) (cm)35x24.3x29
Horse Power (HP)1/8
Hose Barb (inch)ID8 (5/16)
Maximum Current (A) 0.3-0.7
Maximum Flow Rate (L/minute)20-23
Maximum Power (W)60-65
Maximum Vacuum (mbar)99
Motor Rotation Speed (rpm)1450-1750
Vacuum RegulatorYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan