TranaLab Analytical Balance

Sebelum PPN:
Rp68.999.900
Spesifikasi
MaterialABS
Dimensions (mm)350x215x340
Temperature (°C)15-35
OptionPrinter
Capacity (g)220
Appearance Size (mm)340x215x350
Cal. Weight (g)200
CommunicationRS232(Standard)/USB, RJ45 (Optional)
Draft Shield Size (mm)240x190x265
Linearity (g)±0.0003
Min Weighing (g)0.0004
Pansize (mm)Ø80
Readability (g)0.0001
Repeat Ability (g)±0.0002
Stabilization Time (s)≤3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Electromagnetic sensor
- Aluminum shell Large space wind proof cover
- LCD(White back light with black font)
- Tare function/Counting/Unit conversion(g/mg/ct/oz)...
- Sensitivity/Speed set/Percentage
- Overload alarm/Fault alarm/Level indicator
- Option:Under weighing/Printer

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan