Organomation 3 Places Stainless Steel Manifold

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
MaterialAluminium
Filter Diameter (mm)47
Dimension (LxWxH) (cm)48x13x11
Funnel Capacity (ml)100/300/500 (optional)
Hose Barb (inch)ID8 (5/16)
Number of branch3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan