monotaro.id Cable Ties 7.6x500mm (Pengikat / Kabel Tis)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp92.900 - Rp98.900
Spesifikasi
Length (mm)500
Width (mm)7.6
Banding range (mm)3-105
Min. Loop Tensile Strength (kg)22
MaterialNylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait