BECK Machine Chucking Reamer

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Diameter (mm)17
Flute (mm)54
Overall Length (mm)214
MaterialHSS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan