DEWALT Torx Bit Insert Hex Shank

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp65.900 - Rp699.900
Spesifikasi
FinishMagnesium Phosphate
Single End/Double EndSingle End
Impact RatedYes
Shank StyleHex
Fastening Tool ItemInsert Bit
Application - ToolsImpact
Bit StyleTorx(R)
Fastening Tool MaterialS2 Steel
Hex Shank Size (inch)1/4
ItemInsert Bit
Outside Height (inch)1
SAE or MetricSAE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan