DEWALT Slotted Bit Insert Hex Shank

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
FinishMagnesium Phosphate
ItemInsert Bit
Single End/Double EndSingle End
Impact RatedYes
Shank StyleHex
Application - ToolsImpact
Bit StyleSlotted
Fastening Tool ItemInsert Bit
Fastening Tool MaterialS2 Steel
Fastening Tool Tip Size2F-4R
Hex Shank Size (inch)1/4
Outside Height (inch)1
SAE or MetricSAE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan