MILWAUKEE ECXTM Bit Insert Fastening Tool Hex Shank

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
FinishBlack Phosphate
Single End/Double EndSingle End
Impact RatedYes
Shank StyleHex
Fastening Tool ItemInsert Bit
Application - ToolsImpact
Bit StyleECX(TM)
Fastening Tool MaterialS2 Steel
Hex Shank Size (inch)1/4
Overall Bit Length (inch)1
SAE or MetricSAE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan