SANADA CHEMICAL (S.ROSE) Underfloor Air Vent Grille (Super Panel)

Sebelum PPN:
Rp45.900
Spesifikasi
MaterialPP + Talc
ColorBlack
TypeSquare galley
Dimensions d (mm)9
Dimension A1 (mm)120
Dimension B1 (mm)85
Dimension B2 (mm)265
Dimension C1 (mm)85
Dimensions (mm)120x300
Dimensions a2 (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Various sizes Underfloor ventilation hole panel
natural ventilation holes
Warning
Do not use for purposes other than

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan