HighPoint Half Open Glass Door High Cabinet Storio Series

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
MaterialParticle Board Density 712 Kg/m2
Handle TypeHandle Alumunium Anodized
Shelf Capacity (kg)25
Drawer Door ProfileStraight Edging
Door Panel Thickness (mm)18
Top Board Thickness (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
STORIO dapat memenuhi kebutuhan individu dengan berbagai fungsi penyimpanan. Lemari Storio tersedia dalam berbagai konfigurasi, ukuran dan juga warna membuat kabinet Storio cocock digunakan didalam ruang kerja, di rumah, hingga sekolah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan