HIOSHI PTFE Pipe Thread Seal Tape Heavy Duty (PTFE Tape Heavy Duty)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
MaterialPTFE
ColorOrange
TypeHD
Tape Width (mm)12
Tape Length (m)10
Density (g/m³)0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Fitur
- Bahan PTFE ORIGINAL dengan DENSITY 0.40g/m3

- Memiliki KEPADATAN 0.40g/m3, tidak mudah sobek apabila terkena gesekan DRAT BESI

- Warna PITA ORANYE memudahkan identifikasi TYPE PRODUK

- Perhatikan PEMASANGAN PITA putar searah drat supaya lebih maksimal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan