HIOSHI HD Type Carpenter Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
MaterialCarbon Steel 55#
ColorOrange - Black
TypeHD
FinishingHead Color Orange Powder Coating
Handle MaterialHardwood
Length (cm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Fitur
- Bahan Kepala Palu CARBON STEEL 55#
- Palu TUKANG dengan permukaan Kepala Halus dan rata,
Tidak menyebabkan baret di permukaan obyek yang di Pukul
- Handel KAYU KERAS dengan ekor 2 warna yang mencolok dan menarik
- Warna Kepala Oranye POWDER COATING tahan goresan dan karat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan