HIOSHI Gergaji Kopi Lengkung HD Type

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
MaterialSteel Plate 65Mn (0.9mm)
ColorBlack Plate & Natural Handle
TypeHD
Size (inch)14
Size (cm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Fitur
- Plat BAJA 65Mn (0.9mm) Sangat Kuat, Lentur dan Tajam
- Mata gergaji sudah di KIKIR 2 SISI
- HANDEL KAYU KERAS, lebih awet dan tidak cepat lapuk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait