YUKIWA SEIKO SG Collet (Chuck Kolet)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Grip Diameter (Φmm)10
Compatible ModelsSGC10
Total Length (mm)28
Outer Diameter (mm)15.3
MaterialHigh carbon chromium bearing steel
Runout Accuracy/Tip (µm)Within 3 (collet only)
SpecificationFor Super G1 Chuck (SGC), Green G1 Chuck (GGC)
TRUSCO Number836-1421

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The double taper method provides a strong grip.
Warning
Sample image (please check the specifications of each product number for details)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan