KAKUDAI MFG Washing Machine Nipple with Stopper

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
MaterialBrass
Width (mm)44
Height (mm)44.5
Suitable ForNo. 13 mixer tap, for universal faucet
Nominal Diameter13
Mounting ScrewW26 Mountain 20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With automatic closing mechanism
Nominal 13 mixing tap, for universal faucet

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan