BUMBLEBEE Waist Ruler Bumblebee series

Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
FunctionPengukuran lingkar lengan atas, lingkar kepala bayi, lingkar dada
Cover MaterialABS plastic
Measuring Range (cm)5-150
Unit Measurementmm & cm
Ribbon MaterialPE plastic
Accuracy (cm)0.1
Life Span (year)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bumblebee Waist Ruler (Pengukur Lingkar Kepala)

Alat untuk mengukur lingkar kepala, lingkar perut, lingkar lengan atas, lingkar dada, lingkar dada, ringan dan mudah digunakan tanpa bantuan orang lain.
Angka pengukuran yang jelas sehingga mudah dibaca, dapat digunakan untuk bayi, anak, dewasa, dan ibu hamil.

NOMOR IZIN EDAR (AKD/ AKL/ LAINNYA) : FR.03.02/VA/03731/2022
NOMOR TKDN : 4345/SJ-IND.8/TKDN/5/2023
TKDN : 40.31%
Fitur
- Dapat mengukur lingkar kepala, lingkar perut, lingkar lengan atas, lingkar dada, lingkar dada.
- Pengukuran sampai dengan 150 cm.
- Ringan dan mudah digunakan tanpa bantuan orang lain.
- Angka pengukuran yang jelas sehingga mudah dibaca.
- Dapat digunakan untuk bayi, anak, dewasa, dan ibu hamil

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan