Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Jetstream 4-Color Ballpoint Pen 0.7 (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp75.900 - Rp78.900
Spesifikasi
Length (mm)20
Width (mm)50
Height (mm)190
Ink ColorBlack / Red / Blue / Green
Ball Diameter (mm)0.7
Number of Colors4 colors
Pen RefillsSXR-80-07
Tip ball diameter (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Oil-based ballpoint pen 4 colors / ink Black, red, blue, green / 0.7mm / addictive, smooth writing taste

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan