Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Jetstream 3-Color Ballpoint Pen 0.38 (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp59.900
Spesifikasi
Length (mm)20
Width (mm)50
Height (mm)190
Ink ColorBlack / red / blue
Ball Diameter (mm)0.38
Number of Colors3 colours
Pen RefillsSXR-80-38
Tip ball diameter (mm)0.38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Oil-based ballpoint pen 3 colors / ink Black, red, blue / 0.38mm / addictive, smooth writing taste

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan