Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Jetstream 0.5 Black Pack Of 5 (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Length (mm)10
Width (mm)75
Height (mm)200
Seriesjet stream
Ink ColorBlack
Pen RefillsSXR-5
Quantity (pcs)5
Tip Size (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Knock type oil-based ballpoint pen 5 pack / black ink / 0.5mm / smooth writing taste ballpoint pen

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait