Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Jetstream 0.38 5 Pack (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Seriesjet stream
Mass (g)9.3
Ink ColorBlack
MethodKnock type
Color (axis)Black
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)11.3x139.6x14.8
Quantity (pcs)5
Tip Size (mm)0.38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Smooth writing taste / excellent quick-drying

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan