Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Jet Stream Spare Core Sxr-600-07 (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
Product TypeRefill lead
AS ONE Part Number65-0426-55
Mass (g)3.4
Ink ColorBlack
InkOil-based
Quantity1 piece
Shank Diameter (mm)5.9
Suitable Model (Main Unit)Jetstream Prime Single Color
Tip Size (mm)0.7
Whole Body (mm)98.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait